Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB>Lightning 2m AppleApproved


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB>Lightning 2m AppleApproved
Sandberg USB>Lightning 2m AppleApproved
Sandberg USB>Lightning 2m AppleApproved
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57964963
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     440-94
EAN/GTIN:
     5705730440946
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Mit dem Sandberg Sync and Charge Cable können Sie eine Synchronisation mit Ihrem Computer durchführen und die Akkus direkt von dort oder von einem Ladegerät mit einem USB-Anschluss laden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
82 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
100 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.