Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD220S 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD220S 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD220S 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD220S 2.5" 480 GB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57966394
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GSSD220S
EAN/GTIN:
     760557835615
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6Gb/s SSD220S von Transcend verwendet die neueste 3D-NAND-Technologie, die Speicherzellen vertikal stapelt. Durch die Verwendung von hochwertigem Flash-Speicher und erweiterten Firmware-Algorithmen bietet die SSD220S eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
480 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
50000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
75000 IOPS
Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (CDM)
530 MB/s
Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (CDM)
480 MB/s
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
ECC
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31
TBW-Bewertung
160
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
69.85 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS960GSSD220S
ab € 56,54*
Zubehör
Transcend
TS120GSSD220S
ab € 15,03*
Zubehör
Transcend
TS240GSSD220S
ab € 20,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.