Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
SanDisk iXpand USB-Stick 32 GB USB Type-A / Lightning 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57967046
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDIX30C-032G-GN6NN
EAN/GTIN:
     619659142407
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.19 mm
Tiefe
59.94 mm
Höhe
17.27 mm
Gewicht
5.4 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Design
Formfaktor
andere
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
111 mm
Höhe des Versandkartons
165 mm
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / Lightning
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Kompatible Produkte
iPhone 5/5c/5s/6/6Plus/6s/6s Plus. iPad Air/mini/mini 4/Pro/with Retina display. iPod 5th Generation
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
101.6 mm
Verpackungstiefe
20.57 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
16.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.