Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro PWS-2K05A-1R Netzteil 2000 W 1U Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro PWS-2K05A-1R Netzteil 2000 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K05A-1R Netzteil 2000 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K05A-1R Netzteil 2000 W 1U Metallisch
Supermicro PWS-2K05A-1R Netzteil 2000 W 1U Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57967358
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     PWS-2K05A-1R
EAN/GTIN:
     672042192601
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
supermicro redundante netzteile
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Energie
Gesamtleistung
2000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
9.8 - 12 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.3 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
150 A
Max Ausgangsstrom (+12V2)
165 A
Max. Ausgangsstrom (+12V3)
166.7 A
Effizienz
96 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
1U
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.5 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
40 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,33*
€ 584,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,30*
€ 577,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,34*
€ 553,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,57*
€ 542,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,38*
€ 501,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.