Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec GPC-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec GPC-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Silber
Chieftec GPC-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Silber
Chieftec GPC-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Silber
Chieftec GPC-600S Netzteil 600 W 24-pin ATX PS/2 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57967443
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     GPC-600S
EAN/GTIN:
     4710713234154
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
6
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsstrom
6.3 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V1)
45 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
PS/2
Design
Produktfarbe
Silber
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
87 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,66*
€ 87,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.