Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Optoma EH330UST Beamer Ultra-Short-Throw-Projektor 3600 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57968312
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E1P1A1GWE1Z1
EAN/GTIN:
     5055387660663
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
RS-232 port
1
Design
Produkttyp
Ultra-Short-Throw-Projektor
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Objektiv
Feste Brennweite
3.72 mm
Offset
118 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
3600 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DLP
native Auflösung des Projektors
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis
20000:1
Natives Seitenverhältnis
16:9
Projektionsflächenkapazität
80 - 100 Zoll
Unterstützte Seitenverhältnisse
4:3,16:9
Projektionsabstand
0.45 - 0.56 m
Einheitlichkeit
80 %
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
16 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL)
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Breite
343 mm
Tiefe
383 mm
Höhe
112 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
10000 h
Lampenleistung
240 W
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
26 dB
Passwortschutz
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
275 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Video
3D
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.359,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.475,38*
€ 1.755,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,93*
€ 1.748,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.425,96*
€ 1.696,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.395,41*
€ 1.660,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.359,04*
€ 1.617,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.