Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 061637 Biertrinkgefäß Bierglas


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leonardo Biertulpe 85 mm / 0,45 l klar
Leonardo Biertulpe 85 mm / 0,45 l klar
Leonardo Biertulpe 85 mm / 0,45 l klar
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975557
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     061637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bier-Becher
Bier-Trinkglas
Bierbecher
Willi Becher
Cheers ist die Trinkglasserie für jeden Tag und alle Gelegenheiten. Das besondere Kennzeichen: Der elegant-gezogene Stiel und die angenehm weichen Proportionen. In seiner Preisklasse ist Cheers ungeschlagen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bierglas
Volumen (ml)
450 ml
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Anzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Höhe
190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,18334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,36002*
€ 40,88842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,13004*
€ 40,61475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,78002*
€ 37,81822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,98004*
€ 36,86625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,44004*
€ 36,22365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,10004*
€ 29,86905
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.