Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5971 Retro Ventilator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Tristar VE-5971 Retro Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975715
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5971
EAN/GTIN:
     8713016016089
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
standventilator 40 cm
standventilator
VE-5971 Standventilator – 16 Zoll – Metall – Kupferoptik
Der Standventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 50 Watt und einem Lüfterrad mit 16 Zoll Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Ab in einem Retro-Ambiente oder modernen Interieur, der Retro-Metallventilator fügt sich mit seiner Kupferoptik nahtlos ein.

Original-Retro-Ventilator mit Kupferoptik
Mit dem Drehschalter auf der Rückseite des Ventilators lässt sich der Standventilator mühelos bedienen. Wählen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom aus den drei verschiedenen Einstellungen aus. Aufgrund des Metallrahmens in Kupferoptik ist der Ventilator robust und solide gebaut. Dank des Retro-Designs passt der Standventilator perfekt in jeden Retro-Stil oder in ein modernes Interieur.

Robuster einstellbarer Ventilator
Der Standventilator steht dank seines extragroßen Standsockels mit rutschfestem Boden fest auf jedem Untergrund. Mit 85 Grad schwenkendem Luftstrom erreicht die kühle Luft einen Großteil des Raums. Der Luftstrom ist auch vertikal verstellbar. Mit einem Drehmechanismus ist der Ventilator zwischen 85 und 125 Zentimetern höhenverstellbar. Stellen Sie einen für sich und Ihre Umgebung angenehmen Luftstrom ein. Dazu stehen Ihnen drei unterschiedliche Luftstromeinstellungen zur Verfügung.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Das ist im Paket:
Turmventilator

Ausstattung:
Kühlende Brise durch 50 Watt starken Motor
Mehr Komfort durch drei Luftstromeinstellungen
Durch das Retro-Design in Kupferoptik für jedes Interieur geeignet
Der komplette Raum wird dank eines Schwenkbereich von 85 Grad gekühlt
Sicherer Einsatz durch rutschfeste Füße und Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
465 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
595 mm
Paketgewicht
7394 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6303 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Kupfer
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
64.3 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
400 mm
Luftstrom
3560 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Schwenkreflektor vertikal in °
0 - 20 °
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Schutzgitter
Ja
Anzahl der Motoren
1
Kabellänge
1.7 m
Füße
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
50 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 56,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,86*
€ 80,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,79*
€ 67,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,57*
Ähnlich
Tristar
VE-5970-VE5971
ab € 97,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.