Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 47309 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Folia 47309 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Folia 47309 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57975761
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     47309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelblock
Bastelblöcke
Bastelmappe
Bastelpapierblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
700 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Bögen (ab € 0,939* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.