Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Nintendo 2524840 Videospiel Standard Nintendo Switch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-57977516
Hersteller:
     Nintendo
Herst.-Nr.:
     2524840
EAN/GTIN:
     0045496423186
Suchbegriffe:
Nintendo Games
Nintendo Spiele
Nintendo Switch
Nintendo Switch Games
Ein spannendes neues Pokémon-Rollenspiel für Nintendo Switch! Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! bringen das Erlebnis eines klassischen Pokémon-Rollenspiels auf die Nintendo Switch-Konsole. Beide Spiele bieten Neulingen einen leicht zugänglichen Einstieg in die Welt der Pokémon, besitzen aber gleichzeitig genug Tiefgang, um auch eingefleischte Fans zu fordern. Da in beiden Spielen die Möglichkeit besteht, mit zwei Spielern gleichzeitig zu spielen, kannst du dein Abenteuer auch an der Seite eines Freundes bestreiten. Durch die enge Verbindung von Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! zu Pokémon GO haben Fans des mobilen Spielehits sogar noch mehr Grund zur Freude. Fange Pokémon wie nie zuvor! In Pokémon: Let's Go, Pikachu! und Pokémon: Let's Go, Evoli! kannst du dich mit dem Pokéball Plus (separat erhältlich), einer Alternative zu deinen Joy-Con-Controllern in Form eines Pokéballs, ins Abenteuer stürzen. Mit einem Schwung aus dem Handgelenk kannst du so im Spiel deine Pokébälle auf Pokémon werfen. Zusätzlich zur Bewegungssteuerung leuchtet das Gerät in einer Vielzahl an Farben auf, vibriert und gibt Töne von sich. Der Pokéball Plus ermöglicht es dir zudem, eines deiner Lieblings-Pokémon aus den beiden Spieltiteln mit dir zu führen, während du deinem Alltag in der realen Welt nachgehst. Wenn du Pokémon GO spielst, übernimmt er sogar die Funktion eines Pokémon GO Plus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Nintendo Switch
Spiel-Genre
Aktion, RPG (Role-Playing Game)
ESRB-Bewertung
RP (Rating Pending)
Spiel-Edition
Standard
Entwickler
GAME FREAK Inc.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
16/11/2018
Themenwelt
Pokemon
Multiplayer-Modus
Ja
Maximale Anzahl Online-Spieler
2
Veröffentlicher
Nintendo
Zertifizierung
ESRB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.