Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Grandstream Networks GXV3370 IP-Telefon Schwarz 16 Zeilen LCD WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58032770
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GXV3370
EAN/GTIN:
     6947273702528
Suchbegriffe:
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Bildtelefon
Videotelefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Internetverbindung
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Bluetooth-Version
4.0
Unterstützte Netzwerkprotokolle
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.711u, G.722, G.726-32, G.729A, G.729B
Echounterdrückung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Video
Video-Codec
H.264 BP/MP/HP
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Video-Auflösung
1280 x 720 Pixel
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
16 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten
16
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
1 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 (power adapter); Part68 (HAC) CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268 EAC
Skype
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 60 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Upgradefähige Firmware
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,13*
€ 238,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,39*
€ 230,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.