Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15673OW Drucker-Trommel Kompatibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15673OW Drucker-Trommel Kompatibel
Armor K15673OW Drucker-Trommel Kompatibel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58045064
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15673OW
EAN/GTIN:
     3112539603878
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Kompatibilität
SAMSUNG SL M 2620, M 2620 D, M 2620 ND, M 2620 Series, M 2625, M 2625 D, M 2625 F, M 2625 FN, M 2625 N, M 2625 Series, M 2626, M 2675 FN, M 2820 D, M 2820 DW, M 2820 ND, M 2820 Series, M 2826, M 2870 FD, M 2870 FW, M 2871 FW, M 2876, Xpress M 2620, M 2620 D, M 2620 ND, M 2620 Series, M 2625, M 2625 D, M 2625 D Premium Line, M 2625 F, M 2625 FN, M 2625 N, M 2625 Series, M 2626, M 2675 FN, M 2675 FN Premium Line, M 2676, M 2820 D, M 2820 DW, M 2820 ND, M 2820 Series, M 2825 DW, M 2825 ND, M 2825 ND Premium Line, M 2825 Series, M 2826, M 2830 DW, M 2835 DW, M 2835 DW Premium Line, M 2870 FD, M 2870 FW, M 2871 FW, M 2875 DW, M 2875 FD, M 2875 FD Premium Line, M 2875 FW, M 2875 ND, M 2875 Series, M 2876, M 2885, M 2885 FW, M 2885 FW Premium Line, M 2885 Series
Druckleistung
9000 Seiten
OEM-Code
AMSUNG MLT R116
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
233 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.