Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS657208PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS657208PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Microsense MS657208PX Netzwerk-Switch Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58429622
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS657208PX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch 8 port
industrie switch
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
8
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Wandmontage
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
EN 60950-1
Zertifizierung
EN 61000-4-2 (ESD), EN 61000-4-3 (RS), EN 61000-4-4 (EFT), EN 61000-4-5 (Surge), EN 61000-4-6 (CS), EN 61000-4-8, EN 61000-4-11, EN 60068-2-27, EN 60068-2-32, EN 60068-2-6, CE, RoHS, EMC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.2 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
142 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.8 W
DC Spannungsrange
44 - 56 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch microsens
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,83*
€ 452,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,79*
€ 448,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,32*
€ 431,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,70*
€ 430,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,95*
€ 391,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.