Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsense MS700469 Netzteil 600 W Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsense MS700469 Netzteil 600 W Grau
Microsense MS700469 Netzteil 600 W Grau
Microsense MS700469 Netzteil 600 W Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58429851
Hersteller:
     Microsens
Herst.-Nr.:
     MS700469
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Gesamtleistung
600 W
AC Eingangsspannung
85 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Haltezeit
20 ms
Effizienz
87 %
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
900000 h
Design
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61204-3, EN55011 Class B, EN55022 Class B
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
2800 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 622,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,19*
€ 852,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,52*
€ 838,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,22*
€ 803,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,22*
€ 779,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,57*
€ 740,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.