Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Chief PFB1UB Halterung für Schilderdisplays 190,5 cm (75") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58468937
Herst.-Nr.:
     PFB1UB
EAN/GTIN:
     841872172415
Weitere Informationen:
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
1305 - 2169 mm
Neigungswinkelbereich
-15 - 15 °
Design
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Fester Bodenständer
Zertifizierung
TÜV
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
413.3 mm
Tiefe
222.22 mm
Höhe
2385.41 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
68 kg
Maximale Bildschirmgröße
75 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
860 x 515 mm
Minimum Bildschirmgröße
42 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,50*
€ 924,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,18*
€ 911,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,43*
€ 889,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,62*
€ 864,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,04*
€ 823,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
LDS1U
ab € 382,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.