Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! BGA05 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! BGA05 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
be quiet! BGA05 Computer-Gehäuseteil Universal HDD-Käfig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58483024
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGA05
EAN/GTIN:
     4260052186602
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
31 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
282 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
HDD-Käfig
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Kompatible Produkte
be quiet! Dark Base 900, Dark Base 700, Silent Base, Silent Base 802 , 801, Silent Base 601, Pure Base 600
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGW23
ab € 134,52*
Zubehör
be quiet!
BG011
ab € 193,54*
Zubehör
be quiet!
BG012
ab € 193,66*
Zubehör
be quiet!
BG021
ab € 64,18*
Zubehör
be quiet!
BG022
ab € 64,86*
Zubehör
be quiet!
BGW21
ab € 66,47*
Zubehör
be quiet!
BGW20
ab € 68,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.