Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
DELL Ständer für zwei Monitore – MDS19
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58511528
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-MDS19
EAN/GTIN:
     5397184091777
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
6 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
19 "
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 24 °
Schwenkwinkelbereich
-10 - 15 °
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Einstellbare Regale
Ja
Sonstige Funktionen
Lift
130 cm
Tiefe (max)
249 mm
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
577 mm
Tiefe
249 mm
Gewicht
8382 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,60*
€ 145,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 672,20*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 614,05*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 840,65*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 782,02*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 668,05*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 595,80*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 825,65*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 772,65*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 930,59*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 968,11*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 935,66*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 891,95*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 991,18*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.082,38*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.209,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.