Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD7126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD7126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD7126G0-IZS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Kuppel Zimmerdecke 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58521220
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD7126G0-IZS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Audio input Kanäle
1
Audio Kanäle
1 Kanäle
Unterstützte Audioformate
G.711,G.722.1,G.726,MP2L2,PCM
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
12.9 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Maximale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
122.6 mm
Durchmesser
140.5 mm
Gewicht
950 g
Verpackungsbreite
244 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
1300 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps to 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS-485-Anschlüsse
1
Composite Video-Ausgang
1
Terminalblock-Anschluss
Ja
Schnittstelle
RJ-45/RS-485
Kamera
Drehungswinkel
355 °
Neigungswinkelbereich
0 - 75 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,27*
€ 553,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,72*
€ 500,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.