Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology DS-2CD7A26G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology DS-2CD7A26G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 1920 x 1080 Pixel
Hikvision Digital Technology DS-2CD7A26G0-IZHS IP-Sicherheitskamera Innen & Außen Geschoss 1920 x 1080 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58521223
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD7A26G0-IZHS(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     6954273680367
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x,IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Zahl der Benutzer
32 Benutzer
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Anti-Flimmern
Ja
Herzschlag
Ja
Digitales Wasserzeichen
Ja
Management-Funktionen
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Verhaltensanalyse
Intrusion detection,Line crossing detection,Object removal detection,Unattended baggage detection
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
16.5 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1.4 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 Zoll
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Fokus
Mit Motor/von Hand
Maximale Blendenzahl
1,2
Brennweitenbereich
2.8 - 12 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
100 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
347 mm
Durchmesser
144 mm
Gewicht
2450 g
Verpackungsbreite
405 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2700 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
3D (Geräuschunterdrückung)
Ja
Full-HD
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Übertragungsgeschwindigkeit
32 Kbps to 16 Mbps
Gegenlichtkompensation
Ja
Highlight-Kompensation (HLC)
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Composite Video-Ausgang
1
BNC Ausgänge
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Kamera Verschlusszeit
1/1 - 1/100000 s
Design
Formfaktor
Geschoss
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,47*
€ 847,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,21*
€ 835,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,94*
€ 809,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,45*
€ 781,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,91*
€ 726,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.