Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Teleskop-Wasserstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Teleskop-Wasserstiel
Gardena Teleskop-Wasserstiel
Gardena Teleskop-Wasserstiel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58523779
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     5554-20
EAN/GTIN:
     4078500555401
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstiel
teleskopstiel gardena
Wenn hoch oben gereinigt werden muss.Sie brauchen einen Wasserstiel mit dem Sie bei Bedarf auch hoch oben reinigen können? Dann ist der GARDENA Teleskop-Wasserstiel genau das Richtige für Sie. Er ist aus hochwertigem Aluminium und dadurch leicht und stabil. Weil der Stiel mit einem hochwertigen Kunststoffüberzug versehen ist ist die Handhabung angenehm gibt es keine Kratzspuren ist der Stiel rutschfest und die Oberfläche fühlt sich nie kalt an.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2600 mm
Technische Details
Produkttyp
Pistolen/Sprinkler-Anschluss
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Orange, Silber
Zweck
Endstecker
Weitere Suchbegriffe: teleskopstiel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18063-20
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.