Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXAS-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXAS-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBXAS-BA0013 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58877467
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXAS-BA0013
EAN/GTIN:
     5706998245717
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
302 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
204 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
203 mm
Gewicht
140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84732990
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
R541UA, R541UA-RB51, VivoBook Max X541SA, VivoBook Max X541SA-1A, VivoBook Max X541SA-1C, VivoBook Max X541SA-3F, VivoBook Max X541SA-3G, VivoBook Max X541SA-3H, VivoBook Max X541SC, VivoBook Max X541SC-1A, VivoBook Max X541SC-1C, VivoBook Max X541U, VivoBook Max X541UA-1A, VivoBook Max X541UA-1C, VivoBook Max X541UA-3G, VivoBook Max X541UV, VivoBook Max X541UV-1A, VivoBook Max X541UV-1C, VivoBook Max X541UV-3F, VivoBook Max X541UV-3G, X541SA, X541SA-1A, X541SA-1C, X541SA-3F, X541SA-3G, X541SA-3H, X541SC, X541SC-1A, X541SC-1C, X541U, X541UA, X541UA-1A, X541UA-1C, X541UA-3G, X541UV, X541UV-1A, X541UV-1C, X541UV-3F, X541UV-3G
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Asus
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2200 mAh
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Batteriekapazität
23.8 Wh
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.