Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM X-IC-90-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM X-IC-90-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
digitalSTROM X-IC-90-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58879261
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     X-IC-90-0001
EAN/GTIN:
     4260385589002
Suchbegriffe:
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Das Modul ist zur Umsetzung von bis zu vier Fensterkontakten auf das dS System konzipiert. Die im Modul integrierte dS Technik übersetzt die Zustände der Fenster und Türkontakte in das dS System. Die 4 Eingänge arbeiten nach dem, aus der Sicherheitstechnik bekannten, Ruhestrom Prinzip.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
dS System
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
52 mm
Höhe
26 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,57*
€ 167,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.