Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

digitalSTROM X-IC-50-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
digitalSTROM X-IC-50-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
digitalSTROM X-IC-50-0001 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58879266
Hersteller:
     digitalSTROM
Herst.-Nr.:
     X-IC-50-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingelplatte
SmartHome Zentrale
smarthome zentrale
Das Modul in REG Bauform ist für 2 Klingel Schaltungen ausgelegt. Es bereitet die vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignale auf, und sendet diese in das dS Netz.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Höhe
90 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,08*
€ 207,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,65*
€ 194,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.