Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Bomann KM 6009 CB Küchenmaschine 1000 W 5 l Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59135483
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     660092
EAN/GTIN:
     4004470600926
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Rot
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Knetfunktion
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewichtskapazität für Brotteig
3 kg
Einfach zu säubern
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
415 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
350 mm
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3550 g
Lieferumfang
Schneebesen
Ja
Knethaken
Ja
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.