Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 103 Druckerpatrone Original Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson 103 Druckerpatrone Original Blau
Epson 103 Druckerpatrone Original Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59219724
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T00S24A
EAN/GTIN:
     8715946655857
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
57 mm
Höhe des Versandkartons
177 mm
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Blau
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
L1110, L1110 CIS, L1110 MEAF, L3100 CIS, L3101 CIS, L3110, L3110 CIS, L3110 MEAF, L3111, L3111 CIS, L3111 MEAF, L3150, L3150 CIS, L3150 MEAF, L3151, L3151 CIS, L3151 MEAF, L5190, L5190 MEAF
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Volumen Farbtinte
70 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
58 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
130 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ67405
ab € 149,43*
Zubehör
Epson
C11CJ67406
ab € 191,73*
Zubehör
Epson
C11CJ65404
ab € 265,96*
Zubehör
Epson
C11CJ68402
ab € 193,45*
Zubehör
Epson
C11CJ67407
ab € 197,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.