Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Bosch MFQ2600W Mixer Handmixer 375 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59264843
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     MFQ2600W
EAN/GTIN:
     4242005102792
Suchbegriffe:
Bosch Handmixer
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Bei Ihrem CleverMixx Handrührer haben Sie die Hände frei - Der quirlige Allrounder in modernem Design mit Geräteständer und rotierender Rührschüssel
Weitere Informationen:
Material
Schüsselmaterial
Kunststoff
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Schlagen, Mixen, Rührer
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Schüsselkapazität
3 l
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Tasten
Eject Knopf
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Leistung
375 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energiequelle
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
236 mm
Verpackungstiefe
397 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
2300 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Anzahl Knethaken
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
153 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.