Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Sinfonie Nr. 3 d-Moll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Sinfonie Nr. 3 d-Moll
ISBN Sinfonie Nr. 3 d-Moll
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59959837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795715199
EAN/GTIN:
     9783795715199
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - englischsprachig
musikbücher - englischsprachig
Mahlers Sinfonien sind nun alle im Eulenburg-Katalog erhältlich. Mahler 2 - geschrieben zwischen 1888 und 1894 und bekannt unter dem Beinamen Auferstehungssinfonie. Die Idee zum Schlusssatz Auferstehung kam Mahler bei der Totenfeier für Hans von Bülow. Mahler 3 - die mittlere der drei Sinfonien die Texte aus der Gedichtsammlung Des Knaben Wunderhorn vertont und in der Rezeptionsgeschichte oftmals als der Gipfel der Monumentalität Mahlers beschrieben wird. Mahler 9 - die letzte vollendete Sinfonie; in einem Schaffensrausch zum Abschied eines abergläubischen großen Komponisten; in der Rezeptionsgeschichte oftmals als das kompositorisch hochwertigste Werk und Übergang in eine neue musikalische Epoche betrachtet. Zu Mahler 10 von Yoel Gamzou realisiert siehe ED 21849 (bei Schott Music erschienen) und WER 51222. Mit über 1.200 Titeln aus Orchester- und Chorliteratur Kammermusik und Musiktheater ist die Edition Eulenburg die größte Partiturreihe der Welt. Sie deckt einen großen Teil der Musikgeschichte vom Barock bis zur klassischen Moderne ab und blickt auf eine lange Tradition zurück. Besetzung: Orchester
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Loses Blatt
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Mahler Gustav
Anzahl der Seiten
240 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
31/05/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783795715199
Intrastat-Code
35061566
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.