Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Vorsorgewohnen in Deutschland


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Vorsorgewohnen in Deutschland
ISBN Vorsorgewohnen in Deutschland
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59962543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783658212872
EAN/GTIN:
     9783658212872
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Bücher über Wirtschaft
Wirtschaftsbücher
Den inhaltlichen Schwerpunkt dieses Buches bildet der Kauf einer Eigentumswohnung zur Vermietung. Doch abgesehen von den explizit auf die Vermietung und Verwaltung bezogenen Fragen treffen viele der hier behandelten Aspekte jedoch auch für den Kauf einer Eigentumswohnung zu die der Käufer selbst nutzen will. Immobilien spielen seit jeher eine wichtige Rolle bei der privaten Kapitalanlage. Vor allem in Phasen in denen es an Anlagealternativen mit vergleichbarem Chancen-Risiken-Profil mangelt - weil beispielsweise die Zinsen sehr niedrig sind - gewinnt der Immobilienerwerb zur Kapitalanlage und zur Vorsorge für das Alter stark an Bedeutung. Dabei stehen Eigentumswohnungen besonders im Vordergrund - zum einen weil hier das Angebot zahlenmäßig am größten ist zum anderen weil sie von den erforderlichen Investitionsvolumina für die meisten privaten Anleger viel eher infrage kommen als beispielsweise der Kauf eines ganzen Mietshauses mit mehreren Mietparteien oder einer vermieteten Gewerbeimmobilie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Business & Finanzen
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Fesselmann Michael
Anzahl der Seiten
156 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Springer-Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783658212872
Intrastat-Code
30818926
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
456 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 42,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.