Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Prinzessin mit den roten Haaren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Prinzessin mit den roten Haaren
ISBN Die Prinzessin mit den roten Haaren
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59965377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783825178048
EAN/GTIN:
     9783825178048
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Die Rote Prinzessin wird entführt - und alles steht Kopf! Ausgerechnet an dem Tag als sie sich ihrem Volk mit 12 Jahren erstmals zeigen soll. Drei derbe Gesellen - die Räuber Holz Bolz und Schwanenstolz - vollbringen das Entführungskunststück. Aber nur zur Hälfte. Denn die Rote Prinzessin feurig wie ihre Haare lässt sich nicht einfach so wegsperren. Sie ist von Kopf bis Fuß eine Hoheit: aufmüpfig und durchsetzungsfähig. Sie geht in dieser rasanten Abenteuergeschichte ihren Weg allen Hindernissen zum Trotz. Starke Dialoge groteske Situationen satirische Seitenhiebe eine starke Dosis Humor und nicht zuletzt die Wahrhaftigkeit der Hauptfiguren garantieren auch bei diesem Buch von Paul Biegel ein hohes Maß an Lesegenuss der durch die kongenialen Illustrationen der niederländischen Künstlerin Linde Faas noch gesteigert wird.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Biegel Paul
Anzahl der Seiten
150 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Urachhaus/Geistesleben
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/03/2013
Veröffentlichungsjahr
2013
International Standard Book Number (ISBN)
9783825178048
Intrastat-Code
10463495
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.