Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
deutschsprachige Kindersachbücher
>
Artikel
ISBN Good Night Stories for Rebel Girls
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-59965798
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783446256903
EAN/GTIN:
9783446256903
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Sie sind ins All und über den Atlantik geflogen haben den Erdball schon mit 16 umsegelt und die höchsten Gipfel in Röcken bestiegen. In allen Ländern und zu allen Zeiten gab es Frauen die mutige Vorreiter waren neugierige Entdeckerinnen kluge Forscherinnen und kreative Genies. Herrscherinnen die unter widrigsten Umständen ihre Länder regierten Aktivistinnen die gegen Ungerechtigkeit protestierten Wissenschaftlerinnen die unbekannte Pflanzen und gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch versammelt 100 inspirierende Geschichten über beeindruckende Frauen die jedem Mädchen Mut machen an seine Träume zu glauben. Eine spannende Lektüre illustriert von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschenkbuch
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Favilli Elena
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hanser C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/09/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783446256903
Intrastat-Code
30599487
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
677 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
Kindersachbücher - deutschsprachig
,
deutschsprachige Kindersachbücher
,
kinderbücher deutsch
,
kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen