Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wilhelms Reise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Wilhelms Reise
ISBN Wilhelms Reise
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59965877
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783836954099
EAN/GTIN:
     9783836954099
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kindersachbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Bremerhaven im Jahr 1872. Um der Armut in seinem kleinen Dorf zu entkommen macht sich der junge Wilhelm auf dem Segelschiff Columbia auf den Weg nach Amerika. Mit dabei ist sein Skizzenbuch in dem Wilhelm alle Beobachtungen und Erlebnisse an Bord festhält: die Arbeit der Seeleute tägliche Unbill wie Ungeziefer und die drangvolle Enge im Zwischendeck Sturm und Flaute aber auch die Spiele der Kinder und das nächtliche Meeresleuchten. Und schließlich ist der große Tag gekommen: Die Columbia hat den Hafen von New York erreicht! Ein historisches Sachbilderbuch das viele spannende Informationen über das große Zeitalter der Auswanderung und das Leben auf einem Segelschiff vermittelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Bär Anke
Anzahl der Seiten
62 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Gerstenberg Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2012
Veröffentlichungsjahr
2012
International Standard Book Number (ISBN)
9783836954099
Intrastat-Code
10379743
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
574 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.