Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Thabo Detektiv und Gentleman 01. Der Nashorn-Fall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Thabo Detektiv und Gentleman 01. Der Nashorn-Fall
ISBN Thabo Detektiv und Gentleman 01. Der Nashorn-Fall
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59971161
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783789120336
EAN/GTIN:
     9783789120336
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Der wahre Gentleman ist immer ein Junge der Tat: Thabo will eines Tages ein echter Gentleman werden. Oder noch besser: ein Privatdetektiv wie im Film. Dumm nur dass es im afrikanischen örtchen Hlatikulu noch nie einen Kriminalfall gab. Doch dann wird im angrenzenden Safaripark ein Nashorn wegen seines kostbaren Horns ermordet. Und ausgerechnet Vusi Thabos Onkel gerät in Verdacht. Und weil Onkel Vusi nicht gerade ein schnelles Gehirn besitzt liegt es an Thabo und seinen Freunden den wahren Nashorn-Mörder aufzuspüren. Thabo von Kirsten Boie ist ein unterhaltsamer Kinderkrimi vor exotischer Kulisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Boie Kirsten
Anzahl der Seiten
304 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Oetinger
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783789120336
Intrastat-Code
24152790
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
545 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.