Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Rotzhase & Schnarchnase - Der Tyrann von nebenan - Band 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Rotzhase & Schnarchnase - Der Tyrann von nebenan - Band 2
ISBN Rotzhase & Schnarchnase - Der Tyrann von nebenan - Band 2
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59971313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783734828218
EAN/GTIN:
     9783734828218
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Bücher für Erstleser - deutschsprac...
Bücher für Vorschule - deutschsprac...
Erstlesebücher - deutschsprachig
Ruhe und Frieden - das ist alles was Hase sich wünscht. Doch Bär schnarcht furchtbar laut Schildkröte erschreckt ihn fast zu Tode und dann ist da auch noch Grünspecht! Sie ist neu im Wald und macht einen schrecklichen Lärm. Nicht zum Aushalten! So schlechte Laune hatte Hase noch nie! Aber vielleicht schafft Bär es ja ihm eine andere Sicht der Dinge zu zeigen ... Eine Geschichte FÜR JÜNGSTE LESER über Freundschaft ein bisschen Weisheit und jede Menge Lärm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gough Julian
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Magellan
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783734828218
Intrastat-Code
30773066
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
291 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.