Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wendy 2 - Freundschaft für immer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Wendy 2 - Freundschaft für immer
ISBN Wendy 2 - Freundschaft für immer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59971445
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783505141324
EAN/GTIN:
     9783505141324
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Wendy ist glücklich auf Rosenborg doch der Reiterhof ist in Gefahr! Um den Verkauf von Rosenborg zu verhindern will Wendy am großen Sommerturnier teilnehmen. Aber Zirkuspferd Dixie will einfach nicht springen! Glücklicherweise bekommt Familie Thorsteeg ein edles Springpferd geschenkt und Wendys Turnierteilnahme steht eigentlich nichts mehr im Weg. Doch das neue Pferd Penny verweigert jedes Hindernis! Während Wendy versucht Penny zu helfen fühlt sich Dixie zunehmend vernachlässigt ... Kann Wendy ihre Freundschaft retten und Pennys Angst heilen um mit ihr das Turnier zu gewinnen? Das Buch zum zweiten Wendy-Film
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Stichler Mark
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Egmont Schneiderbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783505141324
Intrastat-Code
21647336
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
348 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.