Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das magische Baumhaus - Gefahr in der Feuerstadt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Das magische Baumhaus - Gefahr in der Feuerstadt
ISBN Das magische Baumhaus - Gefahr in der Feuerstadt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59971687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785551714
EAN/GTIN:
     9783785551714
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
San Francisco im April 1906: Die Sonne geht gerade über den Hügeln auf als Anne und Philipp aus dem magischen Baumhaus klettern. Während sie sich in den Straßen der Stadt umsehen ertönt plötzlich ein Grollen und der Boden unter ihren Füßen beginnt sich zu bewegen. Ein Erdbeben! Werden die Geschwister rechtzeitig den Weg zurück zum Baumhaus finden? Die beliebte Kinderbuch-Reihe von Bestsellerautorin Mary Pope Osborne! Die Geschwister Anne und Philipp reisen mit dem magischen Baumhaus durch die Zeit. Sie erleben spannende Abenteuer entdecken ferne Länder und lernen viele berühmte Persönlichkeiten kennen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Osborne Mary
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2004
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783785551714
Intrastat-Code
1178684
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.