Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Plötzlich Fee - Sommernacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Plötzlich Fee - Sommernacht
ISBN Plötzlich Fee - Sommernacht
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59972974
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783453528574
EAN/GTIN:
     9783453528574
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Eiskalt wunderschön und gefährlich - Julie Kagawas Feen ziehen dich in ihren Bann! Schon immer hatte Meghan das Gefühl dass irgendetwas in ihrem Leben nicht stimmt. Aber als sie an ihrem sechzehnten Geburtstag einen geheimnisvollen Jungen entdeckt der sie aus der Ferne beobachtet und als ihr bester Freund sich auf einmal merkwürdig verhält muss sie erkennen dass off enbar ein besonderes Schicksal auf sie wartet. Doch nie hätte sie geahnt was wirklich dahintersteckt: Sie ist die Tochter des sagenumwobenen Feenkönigs und nun gerät sie zwischen die Fronten eines magischen Krieges. Ehe sie sichs versieht verliebt sie sich in den jungen Ash - den dunklen beinahe unmenschlich schönen Prinzen des Winterreiches. Er weckt in Meghan Gefühle die sie beinahe vergessen lassen dass er ihr Todfeind ist. Wie weit ist Meghan bereit zu gehen um ihre Freunde ihre Familie und ihre Liebe zu retten?
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kagawa Julie
Anzahl der Seiten
512 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Heyne Taschenb.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/11/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783453528574
Intrastat-Code
19687768
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
401 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.