Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Abgefahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Abgefahren
ISBN Abgefahren
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59973262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783446258754
EAN/GTIN:
     9783446258754
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
kinderbücher deutsch
Viorel ist dick und lustlos. Als seine Mutter eines Tages tot am Küchentisch sitzt ist er starr vor Trauer. Wollte sie nicht in ihrer Heimat am Schwarzen Meer bestattet werden? Wie soll er das hinkriegen ohne Geld Totenschein oder Sarg? Notgedrungen wickelt Viorel die tote Mutter in einen Schlafsack und übernimmt selbst den Transport gen Osten. Ein Anhalter erzählt ihm von den Vampirmythen Transsylvaniens kurz darauf kommt der Mann bei einem tragischen Unfall ums Leben. Mit nun zwei Leichen im Gepäck reist Viorel weiter Richtung Rumänien. Er will seine Mutter beerdigen. Und das wird er schaffen! Eine Reise in den Wilden Osten Europas und ein Roadmovie voller Skurrilitäten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pope Dirk
Anzahl der Seiten
224 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hanser C.
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783446258754
Intrastat-Code
30692766
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
352 g
Weitere Suchbegriffe: kinderbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.