Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bücher
>
Bücher nach Sprache
>
deutschsprachige Literatur
>
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
>
Artikel
ISBN 80 Bild-Impulse. Weltreligionen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-59975184
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
9783834625021
EAN/GTIN:
9783834625021
Suchbegriffe:
Bücher zu Sozialwissenschaften allg...
Bücher über Sozialwissenschaften al...
Soziologie-Bücher
Soziologiebücher
Bildkarten für Grundschule und Sekundarstufe I Fächer: Katholische Religionslehre Evangelische Religionslehre Ethik LER; Klasse 3-10 +++ Wenn Sie die Weltreligionen in Ihrem Religions- oder Ethikunterricht behandeln finden Sie in diesem Unterrichtsmaterial viele hochwertige farbige Fotos zu Christentum Judentum Islam Hinduismus und Buddhismus. Die Bildersammlung ist geordnet nach den Themen: Wichtige Figuren (Gründer Gottesvorstellungen Vertreter) Heilige Orte Symbole Bräuche Schriften und Gegenstände. Die Kartenrückseite informiert die Schüler über wichtige Hintergründe. In der Lehrerhandreichung finden Sie zahlreiche Anregungen wie Sie die Bild- und Fotokartei für den Unterricht nutzen können: als Impulsgeber zum Erzählen Schreiben Nachdenken oder Diskutieren als Informationskarten oder meditatives Element. Die Bilder bereichern Gesprächsrunden Einstiege oder Reflexionsphasen und sind ebenso für den offenen Unterricht geeignet wie für Pädagogen in der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Religionen: Christentum Judentum Islam Hinduismus Buddhismus Themen: Wichtige Figuren Heilige Orte Symbole Bräuche Bedeutsame Schriften und Gegenstände - mit Sachinfos auf der Kartenrückseite
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Bucheinband-Typ
Andere Formate
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
An der Ruhr
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783834625021
Intrastat-Code
16436527
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
814 g
... >
Infotainment
>
Bildungsanreize
>
Bücher
Weitere Suchbegriffe:
Soziologiebücher - deutschsprachig
,
allgemeine Sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
,
allgemeine sozialwissenschaftsbücher - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen