Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Weltreligionen kinderleicht verstehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Die Weltreligionen kinderleicht verstehen
ISBN Die Weltreligionen kinderleicht verstehen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59975250
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866327078
EAN/GTIN:
     9783866327078
Suchbegriffe:
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
In dieser Lernwerkstatt werden unsere fünf großen Weltreligionen Buddhismus Hinduismus Islam Judentum und Christentum anschaulich und für jedermann verständlich erklärt. Jedes Kapitel zu einer der Weltreligionen ist in folgende drei Themenbereiche gegliedert: 1. Geschichte Hintergrund Glauben 2. Typische Feste 3. Bräuche Riten Symbole und Besonderheiten Jeder Themenbereich wird mit einem umfangreichen und abwechslungsreichen Übungsteil mit zahlreichen Einzel- Partner- und Gruppenaufgaben vertieft. Dies dient der Festigung des Gelernten. Anhand eines Abschlusstestes wird der gesamte Lernstoff noch einmal überprüft; somit lassen sich eventuell auftretende Wissenslücken anschließend noch einmal gezielt nacharbeiten und beseitigen. Hier ist praktisches Freiarbeitsmaterial zum Einsatz im 3.-8. Schuljahr! 64 Seiten mit Lösungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Anzahl der Seiten
64 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Kohl Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2010
Veröffentlichungsjahr
2007
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783866327078
Intrastat-Code
4862614
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
210 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.