Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 9783060312634 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN 9783060312634 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch
ISBN 9783060312634 Buch Nachweis & Sprachen Englisch Taschenbuch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59975430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783060312634
EAN/GTIN:
     9783060312634
Suchbegriffe:
Englisch-Lektüre
Lektüren
Lektüren, Interpretationen
Lektüren/Interpretationen - englisc...
Informationen zur Titelgruppe: Ganzschrift des in Context 21 Starter behandelten Romanauszuges. Arnold Spirit lebt in einem Indianerreservat das ihm weder Zukunft noch Hoffnung bietet. Also beschließt er sich in einer weißen Schule einzuschreiben - ein Schritt der ihn zum Außenseiter in beiden Kulturen macht. Arnold muss lernen eine eigene Identität zu finden. Abiturthemen: The Individual in Society; Culture Wars - Tearing apart the US und National Identity and Diversity Informationen zur Reihenausgabe: Lesen macht Spaß - umso mehr mit Lektüren die Ihre Schüler/-innen auch allein zu Hause bewältigen können. Mit diesem Literaturangebot ist das problemlos möglich. Die ungekürzten Originaltexte eignen sich für die Jahrgangsstufen 10 bis 13 und enthalten Annotationen zu schwierigen Wörtern. Zu jedem Band gibt es ein Teacher's Manual mit Kopiervorlagen Klausurvorschlägen und zum Teil Audio-CDs. Interpretationshilfen als Zusatzangebot für Schüler/-innen Zu einigen Lektüren der Cornelsen Senior English Library gibt es ergänzende Interpretationshilfen mit wichtigen Informationen zum Werk Kurzbiographien der Autoren Wortschatzhilfen und Auflistungen zentraler Zitate sowie einer Musterklausur.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Nachweis & Sprachen
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Englisch
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Schweiz
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2010
Veröffentlichungsjahr
2010
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783060312634
Intrastat-Code
6234570
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
238 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.