Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Hörkompetenz-Training im Englischunterricht 5-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Hörkompetenz-Training im Englischunterricht 5-6
ISBN Hörkompetenz-Training im Englischunterricht 5-6
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59975776
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783403070672
EAN/GTIN:
     9783403070672
Suchbegriffe:
Bücher zur Unterrichtsvorbereitung
Unterrichtsvorbereitungen - deutsch...
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
bücher zur unterrichtsvorbereitung
Der Entwicklung umfassender Hörkompetenzen kommt im Englischunterricht - nicht zuletzt in standardisierten Prüfungen bzw. Lernstandserhebungen - eine immer stärkere Bedeutung zu. In den Lehr- und Bildungsplänen wird gefordert dass Schüler über einen längeren Zeitraum aufmerksam zuhören Fragen zu dem Gehörten stellen sowie dessen Inhalt mithilfe eigener Notizen wiedergeben können. Das alles trainieren Sie optimal mit diesem Buch. Zu insgesamt 14 Hörtexten finden Sie Arbeitsblätter die nicht nur das Hörverständnis überprüfen und schulen. Der zweite Teil enthält die schriftliche Textfassung der Hörbeispiele alle Lösungen wie auch didaktisch-methodische Anregungen zur Weiterarbeit und zum Einsatz im Unterricht. Die verschiedenen Hörtexte steigen im Schwierigkeitsgrad an. Auch die Aufgaben der Arbeitsblätter folgen einer Progression sodass differenziertes Unterrichten ein Leichtes ist. Auf der beiliegenden CD-ROM befinden sich alle Hörtexte als Audioversion und als editierbares Word-Dokument sowie alle Arbeitsblätter. Folgende Hörtexte werden im Buch behandelt: - Erzählung - Dialog - Gedicht - Nachricht auf dem Anrufbeantworter - Telefongespräch - Märchen - Brief - Infotext Der Band enthält: - 14 Hörtexte mit den dazugehörigen Arbeitsblättern editierbar auf CD-ROM - alle Hörbeispiele auf CD-ROM - alle Lösungen und Anregungen zur Weiterarbeit
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kleinschroth Robert
Anzahl der Seiten
56 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Auer Verlag i.d. AAP LFV
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
27/03/2014
Veröffentlichungsjahr
2017
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783403070672
Intrastat-Code
15695909
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
208 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.