Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Wein & Krieg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59977345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783608948509
EAN/GTIN:
     9783608948509
Suchbegriffe:
Ernährungs-Ratgeberbücher
Ratgeber Ernährung
Ernährungsratgeber - deutschsprachi...
deutschsprachige Ernährungsratgeber
Dieses unbekannte Kapitel der jüngsten Geschichte handelt vom Mut und der Phantasie der Franzosen ihre wertvollsten Weine vor der deutschen Besatzung zu retten: Eisenbahner ließen ganze Züge mit Weinlieferungen im Nichts verschwinden. Eine Teppichreinigungsfirma versorgte die Pariser Sommeliers mit dem notwendigen Staub um jungen Wein als uralte Raritäten den deutschen Gästen servieren zu können. La Tour d`Argent das Pariser Luxus-Restaurant mauerte im Mai 1940 sofort 20 000 Flaschen ein konnte aber nicht verhindern daß 80 000 Flaschen beschlagnahmt und abtransportiert wurden. Für Göring ließ man falsch etikettierten Mouton-Rothschild liefern aus der Champagne kam sprudelndes Spülwasser wofür François Taittinger ins Gefängnis wanderte. Erzählt wird die Geschichte des deutschen Offiziers Heinz Stahlschmidt der nicht den Hafen von Bordeaux wo Millionen von Weinflaschen lagerten sondern ein deutsches Sprengstoffdepot in die Luft jagte. Don & Petie Kladstrup haben Winzer und Widerstandskämpfer veranlaßt ihre Geschichte authentisch ungeschminkt phantasievoll und mutig zu erzählen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kladstrup Don
Anzahl der Seiten
380 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Klett-Cotta Literatur
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783608948509
Intrastat-Code
15966391
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
432 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.