Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Islamischer Staat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59978264
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783406672101
EAN/GTIN:
     9783406672101
Suchbegriffe:
Bücher über Geschichte
Geschichtsbücher
Geschichtsbücher - deutschsprachig
bücher über geschichte
Unter den Augen der staunenden Weltöffentlichkeit haben Islamisten der Miliz Islamischer Staat in Irak und Syrien (ISIS) ein riesiges Gebiet mit Großstädten Waffenarsenalen und Ölvorkommen unter ihre Kontrolle gebracht das sie mittlerweile Kalifat nennen. Diese größte Terrororganisation aller Zeiten rekrutiert sich aus der arabischen Welt aus Europa und gerade auch aus Deutschland. Sie gewähren zu lassen bedroht den Frieden in der Region. Sie anzugreifen birgt unabsehbare Anschlagsrisiken. Der Jihadismus-Experte Behnam T. Said geht in seinem alarmierenden Lagebericht den Hintergründen dieser Gefahr nach. Er erklärt wie in Syrien seit Jahrzehnten im Geheimen islamistische Gruppen entstanden sind die sich im Schatten der Aufstände gegen das Assad-Regime eine Machtbasis schaffen konnten wie es zur Feindschaft zwischen ISIS und al-Qaida gekommen ist warum so viele Islamisten aus Deutschland den Jihad unterstützen und welche Folgen die Krise für die internationalen Beziehungen hat. Ein Muss für alle die die Gefahr vor den Toren Europas nicht länger übersehen wollen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Geschichte
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Said Behnam T.
Anzahl der Seiten
239 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beck C H
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783406672101
Intrastat-Code
20279463
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
287 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.