Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mit Rucksack & Gitarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59980780
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783732243433
EAN/GTIN:
     9783732243433
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Back Pack
Backpack
Auf dem Chemin de R. L. Stevenson nimmt der Autor den Leser mit durch die wilde einsame Berglandschaft der Cevennen. Kurzweilig und spannend voller liebenswerter Anekdoten immer wieder ergänzt mit poetischen Zitaten schildert er detailliert seinen Weg den er nicht wie Stevenson mit einer Eselin sondern mit einer selbstgebauten Wandergitarre geht. Selbst für Nicht-Wanderer eine unterhaltsame Lektüre die zum Wandern animiert und - wer weiß? - eines Tages durch die Cevennen führt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Reiseschreiben
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Battiston Lino
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Books On Demand
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/12/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783732243433
Intrastat-Code
15582479
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
156 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.