Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Die Basstabelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59982979
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783802406508
EAN/GTIN:
     9783802406508
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Das Akkordspiel auf dem Bass hat sich längst von einer exotischen Spezialdisziplin zu einer völlig normalen Spieltechnik entwickelt. Dabei ist das Akkordspiel nur eine Facette im reichhaltigen Repertoire des Bassisten von heute. Viele Bassisten haben das Akkordspiel in ihrem persönlichen Stil integriert und den Bass zu einem vollwertigen Akkord- und Soloinstrument in einer Vielzahl musikalischer Stile weiterentwickelt. Hier sind über 1300 Akkorde für den viersaitigen Bass in übersichtlicher Diagramm-Darstellung zusammengestellt. Hinzu kommen Griffbrett-Diagramme für die Dur- und Mollpentatonik die Dur-Tonleiter und die Molltonleitern in allen Tonarten Akkordsynonyme und Akkord/Skalen-Tabellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Opgenoorth Norbert
Anzahl der Seiten
160 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Voggenreiter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2008
Veröffentlichungsjahr
2008
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783802406508
Intrastat-Code
5193451
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
241 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.