Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Keyboard Keyboard 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59983236
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783866261150
EAN/GTIN:
     9783866261150
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Die Fortsetzung des beliebten und erfolgreichen Spielbuchs für Keyboard enthält wieder 100 tolle Melodien aus den Bereichen Klassik Lieder aus aller Welt Evergreens Pop-Hits Barmusik Filmmusik und Musical. Wer den ersten Band kennt wird auch von dieser Auswahl begeistert sein. Weltbekannte Melodien am Keyboard spielen zu können ist der Wunsch vieler Keyboarder. Gerhard Kölbl und Stefan Thurner haben in ihrer einzigartigen Art alle Lieder möglichst einfach arrangiert sodass sie leicht und mühelos spielbar sind und dennoch hervorragend klingen. Ideal geeignet für Anfänger und Wiedereinsteiger den Keyboardunterricht oder zum Selbststudium.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kölbl Gerhard
Anzahl der Seiten
168 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2011
Veröffentlichungsjahr
2009
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783866261150
Intrastat-Code
7010643
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
554 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.