Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Keyboard Keyboard. Notenbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59983252
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783930159635
EAN/GTIN:
     9783930159635
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Jetzt auch fuer Keyboard - leicht arrangiert.Das Spielbuch zu jeder Keyboardschulemit Noten Texten Akkorden Fingersaetzen SpieltippsRhythmusangaben Soundvorschlaegen Tempohinweisen und Akkord-Grifftabelle.Diese wunderbare Sammlung der 100 schoensten und beliebtesten Melodien aus den BereichenKlassik Lieder aus aller Welt Evergreens Pop-Hits Filmmusik und Musicalist absolut einmalig und bestens geeignet fuer Anfaenger und Wiedereinsteiger.Alle ausgewaehlten Stuecke haben einen hohen Bekanntheitsgrad und sind musikalische Dauerbrenner. Auch anspruchsvolle Titel wurden so arrangiert dass Sie leicht zu spielen sind.Das Buch mit seiner Auswahl von weltbekannten Spielstuecken erleichtert den Einstieg ins Keyboardspiel und empfiehlt sich als idealer Begleiter sowohl fuer den Keyboardunterricht als auch fuer das Selbststudium.:
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musikalische Ausbildung
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Kölbl Gerhard
Anzahl der Seiten
148 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hage Musikverlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/06/2004
Veröffentlichungsjahr
2004
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783930159635
Intrastat-Code
1570561
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
508 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.