Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN 140 Deutsche Schlager Der 70er und 80er Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59983301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783865439789
EAN/GTIN:
     9783865439789
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
140 der legendären deutschen Schlager der 70er und 80er Jahre in einem Buch unter anderem mit den Hits Aber bitte mit Sahne Am Tag als Conny Kramer starb Der Junge mit der Mundharmonika 1001 Nacht Er gehört zu mir und Stimmen im Wind. Die einzelnen Titel sind jeweils arrangiert mit einstimmiger Melodiezeile den Akkorden und Text zum Spielen mit Keyboard und Gitarre sowie zur Gesangsbegleitung. Tempo- und Rhythmus-Angaben sind ebenfalls enthalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Spiralbindung
Anzahl der Seiten
288 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Bosworth
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
01/07/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783865439789
Intrastat-Code
33767289
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.