Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Schlager & Chansons der 50er- bis 70er- Jahre. Mit MP3-CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59983770
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783864340635
EAN/GTIN:
     9783864340635
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
musikbücher - deutschsprachig
Aus dem Inhalt: Am Tag als der Regen kam · Arrivederci Roma · Auf Wiedersehn · Capri-Fischer · Egon · Ein Schiff wird kommen · Eins und eins das macht zwei · Er gehört zu mir · Es wird Nacht Señorita · Für mich soll's rote Rosen regnen · Ganz Paris träumt von der Liebe · Griechischer Wein · Ich brauch Tapetenwechsel · Ich hab noch einen Koffer in Berlin · Immer wieder geht die Sonne auf · In der Carnaby Street · In dieser Stadt · In einer kleinen Konditorei · Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu-Strand-Bikini · Kalkutta liegt am Ganges · Kriminal-Tango · Lady Sunshine And Mister Moon · La-Le-Lu · Lieben Sie Partys · Mäckie-Boogie · Merci Chérie · Midi-Midinette · Morgen · Moskauer Nächte · Musik ist Trumpf · Pariser Tango · Pigalle (Die große Mausefalle) · Sag mir wo die Blumen sind · Sehnsucht (Das Lied der Taiga) · So ein Mann · Tanze mit mir in den Morgen · Tipitipitipso · Weiße Rosen aus Athen · Wunder gibt es immer wieder · Zigeunerjunge
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Loses Blatt
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Weiss Susi
Anzahl der Seiten
136 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Musikverlag Holzschuh
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/05/2016
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783864340635
Intrastat-Code
26114194
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
588 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.