Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Janoschs fideles Liederbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE4-59984703
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783407820365
EAN/GTIN:
     9783407820365
Suchbegriffe:
Deutsch-Liederbücher
Kinderbücher
Liederbuch
Vorlesebücher
Wenn der Kuckuck und der Esel ein Konzert geben und dro Chonoson in die Saiten ihres Kontroboss' greifen stimmen auch die nudeldicke Dirn und Hänschen klein munter ein. Der Bi-Ba-Butzemann wagt ein Tänzchen - und Janosch hält das quietschfidele Treiben in seinen stimmungsvollen Bildern fest. Ein fröhliches Liederbuch für Groß und Klein mit rund hundert bekannten Volks- und Kinderliedern Geburtstagsständchen Wiegenliedern Spiel- und Mitmachliedern sowie Liedern zu den Jahreszeiten zu Weihnachten und anderen Festen. Mit Noten und Gitarrengriffen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Janosch
Anzahl der Seiten
121 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Beltz GmbH Julius
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783407820365
Intrastat-Code
10478259
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
501 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.